AXIS COMMUNICATIONS | 01583-004 | S2224
Appareil photo S2224

Nº PIÈCE FAB.  01583-004  | S2224
Nº PIÈCE  9806191
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Axis Camera Station S2224 Appliance est une solution d'enregistrement tout-en-un avec commutateur PoE intégré et gérable conçu pour fournir une surveillance haute définition fiable avec une résolution jusqu'à 4K. Pour une installation rapide et facile, AXIS S2224 est préconfigu rouge et préchargé avec axis Camera Station logiciel de gestion vidéo, et comprend des licences pour 24 canaux plus tous les logiciels système nécessaires. AXIS Camera Station offre une interface utilisateur intuitive qui permet aux utilisateurs de profiter pleinement de la large gamme Axis de caméras de vidéosurveillance et d'autres produits IP. Avec le système d'exploitation stocké sur un disque solide (SSD) et une garantie matérielle de 3 ans, AXIS S2224 fournit une solution de surveillance fiable

Caractéristiques

  • Solution tout-en-un avec commutateur PoE intégré
  • Surveillance haute définition avec résolution jusqu'à 4K
  • Licences AXIS Camera Station incluses
  • Compatibilité totale avec les produits Axis

Spécifications  :

Type LICENCE DE CANAL
Code UNSPSC 43233203