RUTHERFORD CONTROLS INTERNATIO | 0162 X 32 D
3/4 en. Jante Strike - grève jante complètement montés en surface. Conçu pour être utilisé avec les périphériques de sortie jante loquet Pullman

Nº PIÈCE FAB.  0162 X 32D
Nº PIÈCE  CS443408
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Tension réglable par champ 12/24 V DC & 12-24 V AC (500mA max à 12 V DC) et 640mA max à 12 V AC
  • Jusqu'à 1500lbf statique et dynamique 70 lb-pi
  • Peut accueillir 1/2" à loquet projection de 3/4"
  • Fail-secure
  • Entretoise de montage inclus pour fournir lagagement renforcée
  • Conception classique gardien (une seule pièce mobile) - favorise la répartition égale de la charge
  • Connecteur de fil plug-in
  • Lockdown trous pour montage sécurisé
  • Outil d’installation inclus (clef de sortilège)
  • Non-remis - pour une utilisation avec portes droite et gauche - handed
  • Uglary-résistant répertorié
  • Moniteur de verrou optionnel (LM) et résistant au feu (F) des modèles disponibles

Spécifications  :

Type de produit POUR UNE UTILISATION AVEC LES SERRURES MONTÉES SURFACE
Finition US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ
Catégorie de ventes GÂCHE ÉLECTRIQUE
Matériel d’armature ALUMINIUM, BOIS OU MÉTAL CREUX
État de verrouillage FAIL-SECURE (POUVOIR DÉBLOQUER)
Longueur max loquet - pouce JET DE POUCE MAXIMUM DE 3/4
Montage POUR LES INSTALLATIONS DE LA LIGNE MÉDIANE
Tirer force - Lbs 1000 - 1500 LBS.
Tension et devoir CONT SÉLECTIONNABLE 12/24V DC
Tension et devoir INT SÉLECTIONNABLE 12/24V INT AC/DC
UL UL CAMBRIOLAGE RÉSISTANCE
Garantie 5 AN LIMITÉE
Code UNSPSC 31162407

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.