ABB | 114,17 0165
M 6/8.P bornier pour le fil de terre, même taille que M 6/8 bornier, vert-jaune.

Nº PIÈCE FAB.  0165 114.17
Nº PIÈCE  463613
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Sol bloquer V2 passer à travers et au sol de borniers vis de serrage

Description des spécifications

Nombre de terminaux  : 2
Taille de fil  : UL Standard  : 24 - 8 AWG (brin et solide)
Espacement  : 8 dans.
Couleur  : Vert/jaune
Montage  : DIN 1 - 3 Rail
Branchement  : Borne à vis
Inflammabilité  : V0 (UL94)
Longueur de dénudage de câbles  : 0,47 po.
Couple de serrage  : 7,1 - 8,9 in-lb
Taille de vis de pilote  : 4 mm
Type de jauge  : A5

Informations techniques

Homologation UL, CSA, IEC, NFC/VDE certifié conforme RoHS

Spécifications  :

Valeur IP20
Type BLOC DE CONNEXION