ABB | 016511114
Borne, Single 16 mm de large, vert borne à vis

Nº PIÈCE FAB.  016511114
Nº PIÈCE  536049
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Sol bloquer V2 passer à travers et au sol de borniers vis de serrage

Description des spécifications

Nombre de terminaux  : 2
Taille de fil  : UL Standard  : 10 - 0 AWGSolid et brin
Espacement  : 0,63 po.
Couleur  : Vert/jaune
Montage  : DIN 1 - 3 Rail
Branchement  : Borne à vis
Inflammabilité  : V0 (UL94)
Couple de serrage  : 24,9 - 26,7 in-lb
Longueur de dénudage de câbles  : 0,67 po.
Type de jauge  : B9
Degré de pollution  : 2
Tension d’essai diélectrique  : 3500 V
Taille de vis de pilote  : 7 mm

Informations techniques

Homologation UL, CSA, IEC, NFC/VDE certifié conforme RoHS

Spécifications  :

Type BLOC DE CONNEXION
Code UNSPSC 39121400