ABB | 016897307
BJM6 assemblé bar cavalier pour M 4/6 blocs, sans protection IP20 standard

Nº PIÈCE FAB.  016897307
Nº PIÈCE  489898
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Modèle de déplacement, composé de vis imperdables sur un système de barre de cavalier. Cet accessoire peut être utilisé pour la connexion uniquement des blocs consécutifs.

Applications

Pour blocs de jonction. Utilisez la barre de cavalier BJ pour raccorder les borniers consécutives et non consécutifs avec le même espacement. Il existe deux types de barres de cavalier  : un meuble assemblé et une unité de nonassembled. Les deux bars de cavalier comprennent un tube de métal qui entre en contact avec la barre de la plaque à bornes connecteur interne.

Caractéristiques

  • Sans la protection de la propriété intellectuelle

Description des spécifications

Ampérage  : 32 A
Nombre de pôles  : 10

Spécifications  :

Valeur IP20
Type BLOC DE CONNEXION