ALPHA TECHNOLOGIES | 017-237-71
Micro 300XL, 120 Vi/o, 24 V DC, SNMP

Nº PIÈCE FAB.  017-237-71
Nº PIÈCE  422038
Minimum 1 DE CHAQUE

Caractéristiques

  • Alimentation de secours propre et sans coupure assure votre système restera opérationnel pendant les coupures électriques.
  • Large gamme régulation automatique de tension sans aller à piles s’étend de vie de la batterie, même pendant les périodes de pompage ou d’un affaissement dans la tension de l’alimentation secteur.
  • Communication externe via un port RS-232 ou interface Ethernet SNMP (facultatif) permet un contrôle suivi local ou distant.
  • Relais programmables indépendamment de contrôle et de rapport permettent le suivi et le contrôle des fonctions-clés.
  • Une gamme de température large exploitation de - 40º à 74ºC (-40º à 165ºF) convient à la plupart des environnements de fonctionnement extrêmes.
  • Rapports de duree de batterie  : savoir combien temps restant sur la base des charges actuelles.
  • Lumineux, lumière du jour blanc un texte lisible sur l’affichage LCD bleu

Spécifications  :

Taille 300
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION