ALPHA TECHNOLOGIES | 017-243-22
Micro, 350, 120 V AC / 120 V sortie, 48 V DC SNMP

Nº PIÈCE FAB.  017-243-22
Nº PIÈCE  451605
Minimum 1 DE CHAQUE

Caractéristiques

  • VA/W 300 et 1 000 UPS VA/W
  • Enveloppe pour installation extérieure nominale NEMA 3R
  • Plage de régulation de tension automatique large
  • Communication via un port RS-232 ou interface Ethernet SNMP en option
  • Recharge de la batterie compensée en température
  • Capacité de la batterie extensible
  • 230 Hz AC/50 V modèles disponibles

Spécifications  :

Taille 350
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION