ABB | 017627816
Bar de cavalier monté BJMI5 pour Ma 2, 5 blocs 2 pôles

Nº PIÈCE FAB.  017627816
Nº PIÈCE  536028
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour MA 2,5/5 borniers

Caractéristiques

  • Avec le modèle fractionnaire de protection de propriété intellectuelle, composé de vis imperdables sur un système de barre de cavalier
  • Cet accessoire peut être utilisé pour la connexion uniquement des blocs consécutifs

Description des spécifications

Ampérage  : 24 A
Nombre de pôles  : 2
Boîtier  : IP20

Spécifications  :

Type BLOC DE CONNEXION
Code UNSPSC 39121400