ABB | 017628223
BJMI6 Barre de cavalier, IP20 pour MA2,5/5 blocs 10 pôles, 24 a Max

Nº PIÈCE FAB.  017628223
Nº PIÈCE  535935
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les barres de cavalier de type peigne peuvent être découpés à l’aide d’une pince (ou une scie). Le peigne est placé dans la pince de compression avant de serrer les vis, au-dessus de l’éventuel chef d’orchestre.

Description des spécifications

Ampérage  : 24 A
Boîtier  : IP20
Nombre de pôles  : 10

Spécifications  :

Type BLOC DE CONNEXION
Code UNSPSC 39121400