ABB | 017667817
Assemblé le cavalier Bar 5 Pole BJMI10 57 A

Nº PIÈCE FAB.  017667817
Nº PIÈCE  540227
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les barres de cavalier de type peigne peuvent être découpés à l’aide d’une pince (ou une scie). Le peigne est placé dans la pince de compression avant de serrer les vis, au-dessus de l’éventuel chef d’orchestre.

Description des spécifications

Ampérage  : 57 A
Nombre de pôles  : 5
Boîtier  : IP20

Spécifications  :

Type BLOC DE CONNEXION
Code UNSPSC 39121400