ABB | 017802720
Bar de cavalier monté BJD6 pour D 2, 5/6.D blocs Triple pont 5 pôles

Nº PIÈCE FAB.  017802720
Nº PIÈCE  535992
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour blocs de jonction

Caractéristiques

  • Sans la protection de la propriété intellectuelle

Description des spécifications

Ampérage  : 22 A
Nombre de pôles  : 5
Boîtier  : IP20

Spécifications  :

Type BLOC DE CONNEXION
Code UNSPSC 39121400