AXIS COMMUNICATIONS | 01925-004 | Q6315-LE
Q6315-LE Haut de gamme Compatible Extérieur Hdtv 1080P Caméra Ptz avec zoom rapide et mise au point laser

Nº PIÈCE FAB.  01925-004  | Q6315-LE
Nº PIÈCE  10177151
Minimum 1 chaque
En stock

Description

AXIS Q6315-LE Caméra PTZ HDTV 1080p haut de gamme prête pour l’extérieur avec zoom rapide et mise au point laser. AXIS Q6315-LE est une caméra PTZ haute vitesse offrant une résolution HDTV 1080p. Il dispose d’un éclairage IR et d’une fonctionnalité jour/nuit pour la surveillance en noir foncé. Avec un zoom optique 31x, une mise au point laser pour une mise au point précise et une fonctionnalité de zoom rapide, il vous permet de suivre facilement des objets en mouvement rapide. Il comprend une aide à l’orientation et un suivi automatique 2 avec fonctionnalité de clic et de suivi. Le masquage de la vie privée avec mosaïque vous permet de pixelliser des zones entières de la scène. De plus, avec le masquage caméléon, il change automatiquement la couleur dans le masquage en fonction de la couleur d’arrière-plan de l’image. De plus, le module TPM assure un stockage sécurisé de toutes les clés cryptographiques et des fichiers. Clé

Résolution 1080p HDTV
Suivi automatique 2 avec fonctionnalité de clic et de suivi
Stockage sécurisé avec module TMP
Option de masquage de confidentialité

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement EN PLEIN AIR
PoE OUI
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif FIXE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Type de poste ZOOM PAN-TILT
Résolution HDTV 1080P
Code UNSPSC 46171610

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.