SUPERIOR ESSEX | 02-041-13
Câble en cuivre, paire de 4, 24 AWG répartiteur fil intérieur/extérieur blanc/bleu blanc/Orange W/G W/BN

Nº PIÈCE FAB.  02-041-13
Nº PIÈCE  J-4P24CBQG
Minimum de 125 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Fil de répartiteur intérieur/extérieur est destiné à l’interconnexion points dans la construction des boîtiers d’entrée dans les locaux de l’abonné et/ou dans des enclos à l’extérieur du Plant (OSP). Chaque conducteur isolé est identifié par une combinaison de couleur de l’isolation solide, sauf tel qu’indiqué.

Spécifications  :

Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Type CONNEXION CROISÉE
Comte de chef d’orchestre/paire 4 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL