SUPERIOR ESSEX | 02-050-13
Câbles de cuivre, 1pr X AWG 24 répartiteur fil intérieur/extérieur blanc/Orange, 1000 pieds/305MT bobine

Nº PIÈCE FAB.  02-050-13
Nº PIÈCE  J-1P24CBOE
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Fil de répartiteur intérieur/extérieur est destiné à l’interconnexion points dans la construction des boîtiers d’entrée dans les locaux de l’abonné et/ou dans des enclos à l’extérieur du Plant (OSP). Chaque conducteur isolé est identifié par une combinaison de couleur de l’isolation solide, sauf tel qu’indiqué.

Spécifications  :

Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 1 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Type CONNEXION CROISÉE