SUPERIOR ESSEX | 02-102-13
Câble en cuivre, paire de 1, 22 AWG Cross-Connect fil intérieur/extérieur jaune/noir, bobine de pi/1000MT 305

Nº PIÈCE FAB.  02-102-13
Nº PIÈCE  J-1P22CBCP
Offert par incréments de 305 MÈTRES
Minimum de 305 MÈTRES
En stock

Description

Fil de répartiteur intérieur/extérieur est destiné à l’interconnexion points dans la construction des boîtiers d’entrée dans les locaux de l’abonné et/ou dans des enclos à l’extérieur du Plant (OSP). Chaque conducteur isolé est identifié par une combinaison de couleur de l’isolation solide, sauf tel qu’indiqué.

Spécifications  :

Type de conducteur SOLIDE
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Type CONNEXION CROISÉE
Nombre de conducteurs/paires 1 PAIRES