SUPERIOR ESSEX | 02-104-03
Cuivre, paire de 100, 24 AWG, câble série ARMM, Riser évalué, conducteur rigide cuivre recuit, ondulé 8 mil bouclier de ruban adhésif en aluminium, gaine en PVC gris

Nº PIÈCE FAB.  02-104-03
Nº PIÈCE  CMR-010024SUP-EAA
Minimum de 50 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les câbles de la série de l’ARMM sont destinés à la distribution verticale et horizontale dans les bâtiments commerciaux et répondre aux spécifications électriques de la catégorie 3. Cela inclut toutes les applications sauf ceux dans les chambres de tranquillisation. Ces câbles ont une gaine en PVC ignifugé et ont été inscrites CMR recommandés, conforme au Code électrique National. ARMM câbles sont couleur codée pour faire correspondre les conceptions standard de câble Outside Plant (OSP). Le câble est composé de cuivre nu souple solide qui est isolé par mousse de polyéthylène et d’une peau en PVC. Noyaux par 900 paires sont couleur codée pour correspondre à la norme code de couleur PIC. Les câbles 1 200 paires et plus ont un code de couleur « Image miroir ». Paires de rechange sont offerts dans les câbles de 1 200 paires et plus. Une gaine de nathalie est appliquée dans l’ensemble. La gaine de nathalie se compose d’un ruban d’aluminium 8 mil appliqué longitudinalement et collé sur une gaine extérieure de PVC grise.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs/paires 100 PAIRES
Calibre 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type CÂBLE