SUPERIOR ESSEX | 02-120-03
Cuivre, paire de 1200, 24 AWG, câble série ARMM, Riser évalué, conducteur rigide cuivre recuit, ondulé 8 mil bouclier de ruban adhésif en aluminium, gaine en PVC gris

Nº PIÈCE FAB.  02-120-03
Nº PIÈCE  CMR-120024SUP-EAA
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les câbles de la série de l’ARMM sont destinés à la distribution verticale et horizontale dans les bâtiments commerciaux et répondre aux spécifications électriques de la catégorie 3. Cela inclut toutes les applications sauf ceux dans les chambres de tranquillisation. Ces câbles ont une gaine en PVC ignifugé et ont été inscrites CMR recommandés, conforme au Code électrique National. ARMM câbles sont couleur codée pour faire correspondre les conceptions standard de câble Outside Plant (OSP). Le câble est composé de cuivre nu souple solide qui est isolé par mousse de polyéthylène et d’une peau en PVC. Noyaux par 900 paires sont couleur codée pour correspondre à la norme code de couleur PIC. Les câbles 1 200 paires et plus ont un code de couleur « Image miroir ». Paires de rechange sont offerts dans les câbles de 1 200 paires et plus. Une gaine de nathalie est appliquée dans l’ensemble. La gaine de nathalie se compose d’un ruban d’aluminium 8 mil appliqué longitudinalement et collé sur une gaine extérieure de PVC grise.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs/paires 1200 PAIRES
Calibre 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type CÂBLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.