SUPERIOR ESSEX | 02-222-13
Câble, 2pr X 24 de cuivre AWG répartiteur fil intérieur/extérieur, blanc/bleu, Blanc/Orange, 1000 pieds/305MT bobine

Nº PIÈCE FAB.  02-222-13
Nº PIÈCE  J-2P24CBQE
Minimum de 200 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Fil de répartiteur intérieur/extérieur est destiné à l’interconnexion points dans la construction des boîtiers d’entrée dans les locaux de l’abonné et/ou dans des enclos à l’extérieur du Plant (OSP). Chaque conducteur isolé est identifié par une combinaison de couleur de l’isolation solide, sauf tel qu’indiqué.

Spécifications  :

Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Comte de chef d’orchestre/paire 2 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Type CONNEXION CROISÉE