AXIS COMMUNICATIONS | 0202-720 | S1016
S1016 ENREGISTREUR 3 TO WORKSTATION16-CHANNEL LICENSES

Nº PIÈCE FAB.  0202-720  | S1016
Nº PIÈCE  599842
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Axe Station S1016 camescope, poste de travail de 3 to. Préchargé avec préconfiguré logiciel AXIS Camera Station et 16-canal licenses et autres logiciels par exemple windows. Composants matériels tels que la carte graphique et des disques durs redondants, optimisés pour la surveillance. Comprend trois ans sur le matériel et support logiciel, international clavier et souris et prise en charge de plusieurs moniteurs.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

AXIS Camera Station S10 enregistreur série

Caractéristiques

  • Livré avec logiciel de station de caméra AXIS avec déjà clé existante comporte c’est à dire  : une utilisation intuitive,
  • enquête efficace, identification de la haute définition
  • Installation rapide avec paramètres pré-configurés dans AXIS Camera Station
  • Préchargé avec licences AXIS Camera Station pour un nombre déterminé de canaux
  • Tous les autres logiciels nécessaires telles que des fenêtres sont préchargé
  • Support pour Active Directory multiples niveaux d’accès utilisateur avec protection de mot de passe
  • Capacité de stockage optimisé à des fins de surveillance
  • AXIS Camera Station S9001 Desktop Terminal pour l’installation facile d’un poste de surveillance disponible en option

Spécifications  :

Audio NON
Capacité CANAL 16
Capacité de stockage 3 TÉRAOCTETS
Type NVR
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.