AXIS COMMUNICATIONS | 0202-820 | S1016 MKII
S1016 Enregistreur MK II

Nº PIÈCE FAB.  0202-820  | S1016 MKII
Nº PIÈCE  698983
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Station de travail Station S1016 camescope axe testé et validé avec les produits AXIS. Préchargé avec le logiciel AXIS Camera Station avec paramètres AXIS Camera Station préconfigurés et tous les autres logiciels nécessaires par exemple Windows 10IoT. Inclut les licences f ou

Caractéristiques

  • Support pour surveillance Ultra HD 4K
  • Extension de capacité de stockage facile
  • Préchargé avec AXIS Camera Station logiciel avec déjà existant caractéristiques principales c'est-à-dire
  • Une utilisation intuitive, une enquête efficace, identification de haute définition, prise en charge pour les périphériques tiers,
  • etc.
  • Installation rapide avec paramètres pré-configurés dans AXIS Camera Station
  • Préchargé avec licences AXIS Camera Station pour un nombre déterminé de canaux
  • Tous les autres logiciels nécessaires telles que Windows 10 ITO sont préchargé
  • Matériel validé mis à l’essai à des fins de surveillance
  • Les solutions ont été testées et la performance a été vérifiée.
  • Garantie de trois ans sur le matériel
  • Prise en charge matérielle sur le site  : serveurs en Rack  : 4hrs, modèle de bureau et terminaux  : jour ouvrable suivant

Spécifications  :

Audio NON
Capacité CANAL 16
Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Capacité de stockage 4 TÉRAOCTETS
Type NVR
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
GUIDE DE RÉFÉRENCE