AXIS COMMUNICATIONS | 0202-840 | S1048 MKII
S1048 Enregistreur MK II

Nº PIÈCE FAB.  0202-840  | S1048 MKII
Nº PIÈCE  698988
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Serveur rack AXIS Camera Station S1048 enregistreur validé et testé avec les produits AXIS. Préchargé avec le logiciel AXIS Camera Station avec paramètres AXIS Camera Station préconfigurés et tous les logiciels d’othernecessary par exemple 10IoT de Windows. Licenses fo r 48 canaux, garantie de trois ans sur le matériel et remplacement assistance matériel sur site.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Support pour surveillance Ultra HD 4K
  • Extension de capacité de stockage facile
  • Préchargé avec AXIS Camera Station logiciel avec déjà existant caractéristiques principales c'est-à-dire
  • Une utilisation intuitive, une enquête efficace, identification de haute définition, prise en charge pour les périphériques tiers,
  • etc.
  • Installation rapide avec paramètres pré-configurés dans AXIS Camera Station
  • Préchargé avec licences AXIS Camera Station pour un nombre déterminé de canaux
  • Tous les autres logiciels nécessaires telles que Windows 10 ITO sont préchargé
  • Matériel validé mis à l’essai à des fins de surveillance
  • Les solutions ont été testées et la performance a été vérifiée.
  • Garantie de trois ans sur le matériel
  • Prise en charge matérielle sur le site  : serveurs en Rack  : 4hrs, modèle de bureau et terminaux  : jour ouvrable suivant

Spécifications  :

Capacité CANAL 48
Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Type STATION DE TRAVAIL
Système d'exploitation WINDOWS
Code UNSPSC 46171600