AXIS COMMUNICATIONS | 0202-860 | S9002
S9002 Terminal Bureau

Nº PIÈCE FAB.  0202-860  | S9002
Nº PIÈCE  698993
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Haute performance Bureau Terminal pour être utilisé avec des serveurs d’enregistrement S1032 axe ou axe S1048. Optimisé pour la surveillance de quatre moniteurs et prend en charge jusqu'à trois cours d’eau de 4 K. Le terminal est préchargé avec le client logiciel AXIS Camera Station et tous les autres logiciels nécessaires par exemple Windows 10IoT. Comprend la garantie de trois ans sur le matériel et service de remplacement du matériel sur place, international clavier et souris.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Support pour surveillance Ultra HD 4K
  • Extension de capacité de stockage facile
  • Préchargé avec AXIS Camera Station logiciel avec déjà existant caractéristiques principales c'est-à-dire
  • Une utilisation intuitive, une enquête efficace, identification de haute définition, prise en charge pour les périphériques tiers,
  • etc.
  • Installation rapide avec paramètres pré-configurés dans AXIS Camera Station
  • Préchargé avec licences AXIS Camera Station pour un nombre déterminé de canaux
  • Tous les autres logiciels nécessaires telles que Windows 10 ITO sont préchargé
  • Matériel validé mis à l’essai à des fins de surveillance
  • Les solutions ont été testées et la performance a été vérifiée.
  • Garantie de trois ans sur le matériel
  • Prise en charge matérielle sur le site  : serveurs en Rack  : 4hrs, modèle de bureau et terminaux  : jour ouvrable suivant

Spécifications  :

Type STATION DE TRAVAIL
Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Système d'exploitation WINDOWS
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
GUIDE DE RÉFÉRENCE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.