AXIS COMMUNICATIONS | 0209-031 | 241 q lame 10PK
241q vidéo serveur lame 10-Pack

Nº PIÈCE FAB.  0209-031  | 241Q BLADE 10PK
Nº PIÈCE  285557
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Les lames de serveur vidéo AXIS 241Q offre pleine cadence simultanément sur tous les canaux avec un paquet de sécurité complet et puissant événementiel rend l’axe 241 q/S des serveurs de vidéo idéal pour les applications de vidéosurveillance professionnelle. J’ai inclut 10 pcs de lame 241 q axe dans un paquet en vrac. Aucun manuels ne sont inclus.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Fréquence d’image maximale de haute qualité vidéo sur tous les canaux simultanément
  • 10 différentes résolutions jusqu'à 768 x 576 et 5 niveaux de compression différent
  • Détection de mouvement vidéo intégré
  • Gestion avec plusieurs moyens de notification et de téléchargement de vidéo avancée des événements
  • Package de sécurité, incl. HTTPS, IP address filtrage et bien plus encore.

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Capacité CANAL 4
Facteur de forme LAME
Type ENCODEUR
Contrôle PTZ OUI

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.