AXIS COMMUNICATIONS | 02090-001 | P3925-LRE
Caméra extérieure embarquée compacte et rationalisée pour le matériel roulant et les véhicules avec connecteur réseau RJ-45 mâle

Nº PIÈCE FAB.  02090-001  | P3925-LRE
Nº PIÈCE  10101215
Minimum 1 chaque
En stock

Description

La caméra HDTV 1080p est équipée de deux LED IR 850 nm, d’un filtre IR amovible pour une fonctionnalité jour/nuit et d’un objectif F1,9 de 6 mm dans un boîtier métallique robuste IP6K9K et IK10. Plusieurs flux H.264, H.265 et Motion JPEG configurables individuellement. Forensic WDR, technologie Lightfinder, technologie Axis Zipstream pour des besoins réduits en bande passante et en stockage, fente pour carte mémoire microSD/microSDHC/microSDXC pour le stockage vidéo local en option.
Comprend l’outil d’objectif, la touche L et le modèle de perçage.

Spécifications  :

Résolution HDTV 1080P
Code UNSPSC 46171610