AXIS COMMUNICATIONS | 02099-001 | P3255-LVE
cette caméra dôme fixe dispose d’un chipset double innovant qui est la base de la classification des objets nuancés et remarquablement granulaires.

Nº PIÈCE FAB.  02099-001  | P3255-LVE
Nº PIÈCE  10108057
Minimum 1 chaque
En stock

Description

cette caméra dôme fixe dispose d’un chipset double innovant qui est la base de la classification des objets nuancés et remarquablement granulaires. Il est livré avec AXIS Object Analytics préinstallé et le double chipset de la caméra facilite la ligence intel artificielle puissante avec l’apprentissage profond. Cela permet à AXIS Object Analytics de détecter et de classer les humains et/ou les véhicules ainsi que de faire la distinction entre différents types de véhicules tels que les voitures, les autobus, les camions et les vélos (moto/vélo).

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
PoE OUI
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
Code UNSPSC 46171610