ABB | 0233 205 07
100 x 4 marqueur préimprimé pour les assemblys de bornier horizontal, carte avec 100 marqueurs, répété des nombres identiques.

Nº PIÈCE FAB.  0233 205 07
Nº PIÈCE  463608
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour l’assemblage du bloc de connexion Horizontal. Notre gamme de marqueurs large vous permet d’identifier facilement vos assemblys de bornier avec  : vierges marqueurs, marqueurs préimprimés ou marquage spécifique sur demande.

Caractéristiques

  • Carte de marqueurs 100, numéros identiques répétées
  • Imprimer rapidement vos repères vierges avec les systèmes de marquage ABB. Nos systèmes de marquage vous offrent une haute qualité d’impression et une durabilité excellentes marquage dans des environnements sévères
  • Conserver le temps d’impression avec nos grandes cartes pré-imprimées offre avec chiffres préimprimés, les lettres ou les symboles en position horizontale ou verticale
  • Montage de bande rapide
  • Disponible jusqu'à 10mm 394 à espacement de bornier
  • Marqueurs restent sur borniers même dans des conditions sévères (chocs, vibrations, etc.).

Description des spécifications

: Largeur 6 mm X 10 mm hauteur
Matériau  : plastique polyamidique
Couleur de fond  : blanc
Légende  : 4
Légende couleur  : noir
Marqueurs par Page  : 100

Spécifications  :

Valeur IP20
Type BLOC DE CONNEXION