AXIS COMMUNICATIONS | 0247-051
Série 223M fixée caméra réseau Box, 2,0 MP, 1600 X 1200, 4,0-8,0 mm Lens, 9 VPS, PoE, jour/nuit, capteur CCD à balayage progressif de 1/2,7 RGB, vidéo  : PK10 ISO/IEC 14496-2, MJPEG, MPEG-4 Partie 2

Nº PIÈCE FAB.  0247-051
Nº PIÈCE  363935
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT

Description

AXE 223M en 10 pack de Barebone. Ne peut être vendu séparément. Aucune alimentation. Aucune lentille


Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Offre des images claires et nettes avec précision d’image exceptionnelle, parfaite pour l’identification des individus et des objets d’intérêt
  • Jour automatique caractéristiques et fonctionnalités de nuit avec filtre infrarouge amovible pour une sensibilité accrue à la lumière
  • Alimentation par Ethernet IEEE 802,3af fournit l’alimentation à la caméra via le réseau, ce qui élimine le besoin de câbles d’alimentation et réduit les coûts d’installation
  • Audio bidirectionnelle permet aux utilisateurs distants d’écouter sur une zone et de communiquer avec les visiteurs ou intrus
  • La gestion de l’événement puissant comprend la détection de mouvement vidéo, active sabotage alarme, la détection audio et pré- et post-alarme mise en mémoire tampon
  • Contrôle automatique fonction jour/nuit et iris
  • Audio bidirectionnel, y compris alarme de détection audio
  • Veo, détection de mouvement et alarme image mise en mémoire tampon 200 images en résolution full 1600 x 1200
  • Sécurité de réseau à l’aide de plusieurs niveaux d’accès utilisateur, filtrage d’adresses IP, cryptage HTTPS, authentification IEEE 802,1 X
  • Soutien à IPv6 en outre la version standard du protocole IP 4
  • Soutien pour la qualité de Service QoS
  • Interface de programmation d’applications (API) puissante permettant l’intégration logicielle, y compris AXIS VAPIX API et AXIS media control SDK ; Mémoire flash pour le téléchargement d’applications embarquées
  • 36 Mo pr et post alarme tampon vidéo

Description des spécifications

Caméra réseau
Construction de corps  : aluminium
Type de capteur  : CCD RVB à balayage progressif de 1/2,7
Taille du capteur  : 9 407 mm
Pixel  : 2,0 mégapixel
Objectif  : 4,0 - 8,0 mm F1.4, DC Iris, monture C
Angle de vue  : 38 72 degrés Horizontal
Résolution photo  : 160 X 120-1600 X 1200
Obturateur électronique  : 1/7500 à 2 Sec
Format de Compression vidéo  : MPEG-4 partie 2 (ISO/IEC 14496-2), Motion JPEG
Fréquence d’image  : MPEG-4  : 12 i/s en 640 x 360, 9 images par seconde à 640 x 480, Motion JPEG  : 12fps 9fps à 1600 x 1200, 1600 x 900
Entrée/sortie  : Entrée Microphone externe ou ligne d’entrée, ligne de niveau de sortie
Format de Compression audio  : AAC LC 8/16 kHz, PCM G.711 8 kHz, ADPCM G.726 8 kHz, débit binaire Configurable
Illumination minimum/sensibilité  : 1,5 Lux, F1,4 couleur ; 0,2 lux, F1,4 noir/blanc
Mode jour/nuit  : Oui
Protocole réseau  : IPv4/v6, HTTP, HTTPS, couche 3 de la QoS DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, v1c/SNMPv2/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, chaussettes
Mémoire locale  : Flash 64 Mo, Mo 8
Source d’énergie  : 7 - 24 Volt DC ; 10 à 24 volts AC
Consommation électrique  : Maximum 6 Watt DC, Maximum 8 VA AC
Dimensions  : 49 x 88 200 mm
Température de fonctionnement  : 0 à 50 deg C (32 et 122 deg F)
Charge de l’interface  : API ouverte pour l’intégration logicielle, y compris VAPIX de Axis Communications

Spécifications  :

Type de compression MPEG4
Environnement INDOOR
Type d’objectif VARIABLE
PoE NON
Type de poste FIXE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.