CORNING | 33131-024E88-A3
MIC Tight-Buffered, emboîtement Armored Cable, Plenum, 24 fibre monomode (OS2)

Nº PIÈCE FAB.  024E88-33131-A3
Nº PIÈCE  370-407-ARMORMIC-24
Minimum de 100 PIEDS
En stock

Description

Corning Cable Systems MIC emboîtement Armored Plenum câbles sont conçus pour utilisation en plénum, riser et environnements polyvalents pour épine dorsale intrabuilding et installations horizontales. Ces câbles multifibres utilisent individuellement chemisé TBII tampon ed fibres activation facile et cohérente décapage et facilitant la résiliation. Les fibres sont regroupées en sous-unités chemisées et entourés par un diélectrique membre central.
Le noyau est protégé par une armure de verrouillage en aluminium flexible, enroulé en spirale, qu’offres faciles, en une seule étape d’installation et plus de sept fois la cohue protection des câbles blindées. Avec une gaine extérieure ignifuge, ce câble est particulièrement utile pour une circulation dense ou plus difficiles conditions d’exposition mécanique et appli cations nécessitant des câbles extra robustes.
Ce câble est offert en 12 couleurs de gaine : bleu, orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose et aqua. La veste de couleur permet de faciliter l’identification visuelle des câbles.

Applications

Usage général Riser Horizontal, Vertical, plénum

Caractéristiques

  • Flexible, verrouillage de conception de l’armure ; Sept fois écraser protection par rapport aux câbles blindées
  • TBII mis en mémoire tampon des fibres ; Simple et cohérente de décapage
  • Veste ignifuge ; Robuste et durable

Description des spécifications

type de câble  : intermédiaire serré
Environnement  : intérieur
Catégorie de fibre  : monomode (OS2)
Evaluation de la flamme  : Plenum (OFCP)
Type de produit  : Armure de verrouillage
Élément central  : fil
Nombre de fibres (câble)  : 24
Veste intérieure matière  : ignifuge
Nombre de filins de déchirement  : 2
Gaine extérieure couleur  : jaune
Matériau de la gaine extérieure  : ignifuge
Résistance à la traction et/ou armure - niveau 1  : membres de rigidité diélectrique
Résistance à la traction et/ou armure - niveau 2  : membres de rigidité diélectrique
Les éléments de traction et/ou de blindage - Layer 3  : armure de verrouillage
Tampon étanche couleur, calque 2  : Violet, Rose, Aqua, bleu *, Orange *, vert *, Brown *, ardoise *, blanc *, rouge *, noir *, jaune *, Violet *, Rose *, Aqua *
Tampon étanche couleur  : Bleu, Orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune
Résistance maximale à la traction à long terme (métrique)  : 200 N
Résistance maximale à la traction à long terme (US)  : 45 lbf
Résistance maximale à la traction à court terme (métrique)  : 660 N
Résistance maximale à la traction à court terme (US)  : 150 lbf
Rayon de courbure minimal à l’installation (métrique)  : 215 mm
Rayon de courbure minimal à l’installation (US)  : 8,5 po
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (métrique)  : 143 mm
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (US) : 5,6 po
Diamètre nominal de câble interne (métrique)  : 7,8 mm
Diamètre nominal de câble interne (US)  : 0,31 po
Diamètre extérieur nominal (métrique)  : 14,3 mm
Diamètre extérieur nominal (US)  : 0,56 po
Poids du câble (métrique)  : 197 kg/km
Poids du câble (US)  : 136 lb/1000 pi
Température - Installation (métrique)  : 0 C à 60C
Température à l’installation (US)  : 32 °F à 140 °F
-Température de fonctionnement (métrique)  : 0 C à 70C
-Température de fonctionnement (US)  : 32 F à 158 F
Température de stockage (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de stockage (US)  : -40 °F à 158 °F

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : National Electrical Code (NEC) OFCP, CSA FT-6, ICEA S-83-596 ; Résistance à la flamme  : NFPA 262 (pour le plénum, riser et générales de développement d’applications)

Spécifications  :

Blindé OUI
Type de câble FORTEMENT MIS EN MÉMOIRE TAMPON
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Nombre de fibres 24
Type de fibre OS2 MONOMODE