CORNING | A1-31131-024E8F
Fibre à gaine intermédiaire serrée FREEDM, câble blindé à enclenchement, ailette de connexion, 24 fibre, monomode (OS2)

Nº PIÈCE FAB.  024E8F-31131-A1
Nº PIÈCE  373-COR8.3-TBRA-24
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ce câble est offert en 12 couleurs de gaine : bleu, orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose et aqua. La couleur de la gaine permet de faciliter l’identification visuelle des câbles tout en offrant toute la protection environnementale requise par une gaine de câble intérieur/extérieur.
Corning Cable Systems FREEDM un emboîtement Armored câbles sont des câbles ignifuges, intérieur/extérieur, conçus pour les installations d’épine dorsale interbuilding et intrabuilding qui éliminent la nécessité d’une épissure de transition lorsque vous entrez dans le bâtiment. Enfermé dans un enroulé en spirale, armure verrouillage en aluminium pour la robustesse et résistance à la compression supérieure, ces câbles sont idéales pour les zones de circulation lourde et industrielle et les installations nécessitant une protection supplémentaire pour les câbles optiques. Ces câbles sont protégés contre la pénétration de l’eau par la technologie innovante waterblocking, ce qui est idéal pour les applications de l’OSP. La conception de blindés souple, emboîtement offre plus de sept fois la protection de l’écrasement par rapport aux câbles blindées (comme caractérisé à ICEA-696) et permet d’installer facilement d’une seule étape, réduisant ainsi les coûts d’installation. Le UV-résistant, veste ignifuge est robuste, durable et facile à se déshabiller.

Applications

Utilisation aérienne, enfouie directement dans le sol, canalisations, usage général horizontal et vertical

Description des spécifications

type de câble  : intermédiaire serré
Environnement  : intérieur/extérieur
Catégorie de fibre  : monomode (OS2)
Evaluation de la flamme  : Riser (OFCR)
Type de produit  : Armure de verrouillage
Élément central  : diélectrique
Nombre de fibres (câble)  : 24
Veste intérieure matière  : Ignifuge, UV-repos
Nombre de filins de déchirement  : 2
Couleur de la gaine extérieure  : noir
Matériau de la gaine extérieure  : ignifuge, résistant aux rayons UV
Éléments de résistance à la traction ou armure - Couche 1 : membres de rigidité gonflables à l’eau
Les éléments de traction et/ou de blindage - Layer 2  : Interlong armor
Tampon étanche couleur  : Bleu, Orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, Violet, Rose, Aqua, bleu *, Orange *, vert *, Brown *, ardoise *, blanc *, rouge *, noir *, jaune *, Violet *, Rose *, Aqua *
Résistance maximale à la traction à long terme (métrique)  : 400 N
Résistance maximale à la traction à long terme (US)  : 90 lbf
Résistance maximale à la traction à court terme (métrique)  : 1350 N
Résistance maximale à la traction à court terme (US)  : 300 lbf
Rayon de courbure minimal à l’installation (métrique)  : 120 mm
Rayon de courbure minimal à l’installation (US)  : 4,7 po
Min. Bendius opération métrique  : 80 mm
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (US) : 3,1 po
Diamètre nominal de câble interne (métrique)  : 8,0 mm
Diamètre nominal de câble interne (US)  : 0,31 po
Diamètre extérieur nominal (métrique)  : 14,6 mm
Diamètre extérieur nominal (É.-U)  : 0,57 po
E métriques de poids  : 173 kg/km
Poids du câble (US)  : 117 lb/1000 pi
Température à l’installation (métrique)  : -10 °C à 60 °C
Température à l’installation (US)  : 14 °F à 140 °F
Température de fonctionnement (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température - opération U.S.  :-40 F t58 F
Température de stockage (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de stockage (US)  : -40 °F à 158 °F

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : National Electrical Code (NEC) OFCR, CSA FT-4, ICEA S104-696 ; Résistance à la flamme  : UL-1666 (pour colonne montante et générales de développement d’applications) ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

All-diélectrique NON
Blindé OUI
Type de câble FORTEMENT MIS EN MÉMOIRE TAMPON
Nombre de fibres 24
Type de fibre OS2 MONOMODE
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Protection contre les rongeurs OUI

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.