CORNING | 024EU4-T4101D20
ALTOS Loose Tube, câble exempt de Gel, 24 fibres monomodes (OS2), max. atténuation 0,4 dB/km

Nº PIÈCE FAB.  024EU4-T4101D20
Nº PIÈCE  372-COR8.3-LTD-24
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS

Description

Remplacement proposé

 

Cet article a été remplacé par une partie # 372-COROS2-LTDF-24

 

Aller à remplacement >

Applications

Antenne, conduit

Caractéristiques

  • Technologie de blocage de l’eau sans gel, préparation des câbles plus facile
  • Veste en polyéthylène moyenne densité ; Robuste, durable et facile à se déshabiller tout en offrant une protection supérieure contre les rayons UV, les champignons, à l’abrasion et autres facteurs environnementaux
  • Construction entièrement diélectrique; aucune mise à la terre ou continuité de masse nécessaire

Description des spécifications

Type de câble  : structure libre
Environnement  : en plein air
Catégorie de fibre  : monomode (OS2)
Type de produit  : diélectrique
Tube de tampon codage couleur  : bleu, Orange
Diamètre de Tube de tampon (métrique)  : 2,5 mm
Diamètre de Tube de tampon (US)  : 0,1 po
Élément central  : diélectrique
Coloriage de fibre  : Bleu, Orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, Violet, Rose, Aqua
Nombre de fibres (câble)  : 24
Fibres par tube  : 12
Les fibres maximales par Tube  : 12
Nombre de tubes actifs  : 2
Nombre d’éléments de remplissage  : 4
Nombre de filins de déchirement  : 1
Nombre de positions du tube  : 6
Couleur de la gaine extérieure  : noir
Gaine extérieure matière  : Polyéthylène (PE)
Ruban  : Eau-gonflable
Résistance maximale à la traction à long terme (métrique)  : 890 N
Résistance maximale à la traction à long terme (US)  : 200 lbf
Résistance maximale à la traction à court terme (métrique)  : 2700 N
Résistance maximale à la traction à court terme (US)  : 600 lbf
Rayon de courbure minimal à l’installation (métrique)  : 158 mm
Rayon de courbure minimal à l’installation (US)  : 6,2 po
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (métrique)  : 105 mm
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (US) : 4,1 po
Diamètre extérieur nominal (métrique)  : 10,5 mm
Diamètre extérieur nominal (US)  : 0,41 po
Poids du câble (métrique)  : 73 kg/km
Poids du câble (US)  : 49 lb/1000 pi
Température à l’installation (métrique)  : -30 °C à 70 °C
Température - Installation (US)  :-22 F à 158 F
Température de fonctionnement (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de fonctionnement (US)  : -40 °F à 158 °F
Température de stockage (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de stockage (US)  : -40 °F à 158 °F

Informations techniques

Installations communes  : Extérieure antenne arrimé et conduit ; intérieur, lorsqu’il est installé selon le National Electrical Code (NEC) Article 770 ; Conception et les critères d’essai  : ANSI/ICEA S-87-640 ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

All-diélectrique OUI
Blindé NON
Type de câble TUBE EN VRAC
Nombre de fibres 24
Type de fibre OS2 MONOMODE
Protection contre les rongeurs NON
Subvenir à leurs besoins NON

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.