CORNING | 024EUC-T4100D20
ALTOS Lite(TM) Loose Tube, Gel-libre, Single-veste, câble Single-Armored, 24 fibre monomode (OS2), max. atténuation 0,35 dB/km

Nº PIÈCE FAB.  024EUC-T4100D20
Nº PIÈCE  372-COR83-LTA-24
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning Cable Systems ALTOS Lite(TM) Gel-libre, Single-veste, Single-Armored câbles sont conçus pour les backbones des campus dans les installations de direct-enterré. La conception de tubes fournit des paramètres de transmission stable et très fiable pour une variété de voix, données, vidéo et applications d’imagerie. Ces câbles offrent également fibre de haute densité dans un diamètre de câble donnée tout en permettant une flexibilité en fonction de nombreuses configurations de système. La construction blindée unique offre supplémentaire crush et protection rongeur avec un ripcord haute résistance sous l’armure pour le décapage de facile. Sans gel signifie les câbles est entièrement waterblocked utilisant des matériaux respectueux de l’artisanat, gonflant dans l’eau qui simplifier l’accès au câble et nécessitent aucun nettoyage. Les tubes de tampon souple, respectueux de l’artisanat sont faciles à acheminer dans les fermetures et le SZ-brin, loose tube design isolats fibres d’installation et rigueur environnementale tout en permettant un accès facile mi-portée. Ces câbles sont munis d’une veste de polyéthylène de moyenne densité qui est robuste, durable et facile à se déshabiller.

Applications

Aérienne, Direct, canalisations enfouies

Description des spécifications

Type de câble  : structure libre
Environnement  : en plein air
Catégorie de fibre  : monomode (OS2)
Type de produit  : blindé
Tube de tampon codage couleur  : bleu, Orange
Diamètre de Tube de tampon (métrique)  : 2,5 mm
Diamètre de Tube de tampon (US)  : 0,1 po
Élément central  : diélectrique
Coloriage de fibre  : Bleu, Orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, Violet, Rose, Aqua
Nombre de fibres (câble)  : 24
Fibres par tube  : 12
Les fibres maximales par Tube  : 12
Nombre de tubes actifs  : 2
Nombre d’éléments de remplissage  : 4
Nombre de filins de déchirement  : 2
Nombre de positions du tube  : 6
Couleur de la gaine extérieure  : noir
Gaine extérieure matière  : Polyéthylène (PE)
Ruban  : Eau-gonflable
Les éléments de traction et/ou de blindage - Layer 1  : armure de ruban d’acier ondulé
Résistance maximale à la traction à long terme (métrique)  : 890 N
Résistance maximale à la traction à long terme (US)  : 200 lbf
Résistance maximale à la traction à court terme (métrique)  : 2700 N
Résistance maximale à la traction à court terme (US)  : 600 lbf
Rayon de courbure minimal à l’installation (métrique)  : 182 mm
Rayon de courbure minimal à l’installation (US)  : 7,2 po
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (métrique)  : 121 mm
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (US) : 4,8 po
Diamètre extérieur nominal (métrique)  : 12,1 mm
Diamètre extérieur nominal (US)  : 0,48 po
Poids du câble (métrique)  : 129 kg/km
Poids du câble (US)  : 87 lb/1000 pi
Température à l’installation (métrique)  : -30 °C à 70 °C
Température - Installation (US)  :-22 F à 158 F
Température de fonctionnement (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de fonctionnement (US)  : -40 °F à 158 °F
Température de stockage (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de stockage (US)  : -40 °F à 158 °F

Informations techniques

Installations communes  : Extérieur conduit aérien, arrimé et direct-enterré ; intérieur, lorsqu’il est installé selon le National Electrical Code (NEC) Article 770 ; Conception et les critères d’essai  : ANSI/ICEA S-87-640 ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

All-diélectrique NON
Blindé OUI
Type de câble TUBE EN VRAC
Protection contre les rongeurs OUI
Nombre de fibres 24
Subvenir à leurs besoins NON
Type de fibre OS2 MONOMODE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.