CORNING | 024EUZ-T4101D2N
Industrielle LSZH(TM) Loose Tube, câble exempt de Gel, 24 fibre monomode (OS2)

Nº PIÈCE FAB.  024EUZ-T4101D2N
Nº PIÈCE  373-COR8.3-LTTRAY-24
Minimum de 50 PIEDS
En stock

Description

Corning Cable Systems LSZH(TM) industriel câbles à fibres optiques sont conçus pour industriel bâtiment dorsales et aux environnements atypiques des systèmes traditionnels de datacom. Issu des conceptions de câble éprouvé le tube lâche échoués, ces câbles industriels classés bac sont ignifugés et ont été testés pour satisfaire aux conditions mécaniques et environnementaux dépassant les exigences pour les câbles datacom traditionnels. Ils ont également démontré des niveaux de performance supérieure lors d’un essai aux exigences d’application spécifié « plateau » pour charge de compression, incidence cyclique et résistance aux produits chimique. Les fibres individuelles codés par couleur de 250 µm offrent une identification rapide et facile lors de l’installation.
Ce câble est offert en 12 couleurs de gaine : bleu, orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose et aqua. La couleur de la gaine permet de faciliter l’identification visuelle des câbles tout en offrant toute la protection environnementale requise par une gaine de câble intérieur/extérieur.

Applications

Aérienne, Direct, canalisations enfouies, plateau d’usage général, nominale Horizontal

Description des spécifications

Type de câble  : structure libre
Environnement  : intérieur/extérieur
Catégorie de fibre  : monomode (OS2)
Evaluation de la flamme  : LSZH (OFN-LS)
Type de produit  : diélectrique
Tube de tampon codage couleur  : bleu, Orange
Diamètre de Tube de tampon (métrique)  : 2,5 mm
Diamètre de Tube de tampon (US)  : 0,1 po
Élément central  : diélectrique
Coloriage de fibre  : Bleu, Orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, Violet, Rose, Aqua
Nombre de fibres (câble)  : 24
Fibres par tube  : 12
Nombre de tubes actifs  : 2
Nombre d’éléments de remplissage  : 4
Nombre de filins de déchirement  : 2
Nombre de positions du tube  : 6
Couleur de la gaine extérieure  : noir
Matériel de veste extérieure  : Ignifuge, non corrosif / bas-fumée, zéro-halogène (FRNC / LSOH) matériel
Ruban, couche 2  : Bande ignifuge
Ruban, couche 3  : Eau-gonflable
Ruban  : Eau-gonflable
Résistance maximale à la traction à long terme (métrique)  : 810 N
Résistance maximale à la traction à long terme (US)  : 180 lbf
Résistance maximale à la traction à court terme (métrique)  : 2700 N
Résistance maximale à la traction à court terme (US)  : 600 lbf
Rayon de courbure minimal à l’installation (métrique)  : 188 mm
Rayon de courbure minimal à l’installation (US)  : 7,4 po
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (métrique)  : 125 mm
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (US) : 4,9 po
Diamètre extérieur nominal (métrique)  : 12,5 mm
Diamètre extérieur nominal (US)  : 0,49 po
Poids du câble (métrique)  : 140 kg/km
Poids du câble (US)  : 94 lb/1000 pi
Température à l’installation (métrique)  : -30 °C à 60 °C
Température - Installation (US)  :-22 F à 140 F
Température de fonctionnement (métrique)  : -40 °C à 75 °C
Température de fonctionnement (US)  : -40 °F à 167 °F
Température de stockage (métrique)  : -40 °C à 75 °C
Température de stockage (US)  : -40 °F à 167 °F

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : National Electrical Code (NEC) OFN-LS, pno FT4-ST1, résistant à la lumière du soleil (SUN RES), test de la flamme IEEE-383, Adaptéaux Direct enterré (DIR BUR), CEI 60332-3, IEC 60754-2, IEC 61034 ; Installations communes  : Extérieure antenne arrimé et conduit ; usage général intérieure horizontale selon le National Electrical Code (NEC) Article 770 ; Conception et les critères d’essai  : ANSI/ICEA S-104-696 ; UL 13 ; US 444  : UL 1685 ; UL 1277 ; CSA C22.2, 230 n et n ° 232 ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

All-diélectrique OUI
Blindé NON
Type de câble TUBE EN VRAC
Nombre de fibres 24
Type de fibre OS2 MONOMODE
Classement de résistance au feu LOW SMOKE ZÉRO HALOGÈNE (LSZH)
Protection contre les rongeurs OUI