GREENLEE | 0251-07 M
Pinces, 7 diagonale dans. Moulé

Nº PIÈCE FAB.  0251-07M
Nº PIÈCE  365860
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Application  : Pour couper la plupart fils les plus durs, ACSR, boulons, vis et clous ; Type de poignée  : Évasée, poignée moulée ; Matériel  : Acier au Chrome Vanadium ; Longueur totale  : 7 000 po (17,8 CM) ; Taille  : 7 000 Norme  : ASME/ANSI ; Type  : Levier élevé diagonale ; Poids  : 0,57 LB (0,26 KG)

Caractéristiques

  • Forgé à partir d’acier au chrome vanadium pour une plus grande résistance et une durabilité
  • Lames de précision et laser-durci renforcement les outils de coupe et offrent des performances constantes
  • Coupe efficacement plus fil, ACSR, trempé, clous screwsand
  • Aciers durcis pour prolonger la vie
  • Double tranchant pour la performance de coupe optimale
  • Dépasse les spécifications de l’ASME/ANSI
  • Robuste construction rivetée d’action précise lisse
  • Durée de vie garantie limitée
  • Note  : Ceci n’est pas un outil isolé
  • Poignée moulée seulement  : Custom grip permet de zone pour l’identification de l’utilisateur
  • Manches évasées pour un confort accru et effet de levier
  • Large poignée design offre de charge plus grande zone de confort de l’utilisateur

Spécifications  :

En voiture/lame AUCUN
Hauteur/profondeur AUCUN
Grade DEVOIR - USAGE GÉNÉRAL
Longueur AUCUNE LONGUEUR
Matériel ACIER - HAUT DÉBIT
Type de produit PINCES - COMBINAISON
Taille/capacité AUCUN
Largeur/diamètre AUCUN