AXIS COMMUNICATIONS | 0274-004 | 215 PTZ
Caméra de sécurité IP PTZ 215

Nº PIÈCE FAB.  0274-004  | 215 PTZ
Nº PIÈCE  350651
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Pan/tilt/zoom 12 x appareil photo compact dont iris automatique, automatique jour/nuit et objectif zoom auto-focus. Jusqu'à la résolution de 4CIF à la cadence de 25/30 IPS. MPEG-4 simultanée et Motion JPEG. Connexions d’e/s pour la manipulation de l’alarme/événement. Au duplex bidirectionnel, plein dio. Comprend le bloc d’alimentation, kit de montage pour dur et laisser tomber le plafond et transparent couvercle fumé et clair.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit


Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Pan, tilt et zoom contrôle sur réseau IP ; 20 prédéfinis postes auto-flip, E-flip +/-170 360 via auto-flip pan plage, plage d’inclinaison 180/s de vitesse de pan 180, 140/s vitesse 12 x optique d’inclinaison, 4 x numérique zoom file d’attente de contrôle, image freeze, séquence mode de support de windows compatibles manettes de jeu conçus pour le contrôle de l’opérateur

Description des spécifications

Caméra réseau PTZ IP avec NTSC/PAL

Spécifications  :

Type de compression MJPEG
Environnement INDOOR
Facteur de forme BOÎTE DE
PoE NON
Type de poste ZOOM PAN-TILT
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.