AXIS COMMUNICATIONS | 0286-021
209MFD-R série fixe caméra réseau à dôme, 1,3 MP, 1280 X 1024, 3,6 mm fixe auto-iris, 12 fps, PoE, capteur RGB CMOS à balayage progressif de 1/3, vidéo  : MPEG-4 partie 2 (ISO/IEC 14496-2), MJPEG, PK10

Nº PIÈCE FAB.  0286-021
Nº PIÈCE  370437
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Caméras réseau paume, discret, spécialement conçus pour les véhicules de transport en commun ; Le boîtier plat et inviolable le rend idéal pour une installation dans, par exemple, les trains ou les bus
  • Technologie de balayage progressif fournit des images en pleine résolution de déplacer des objets sans distorsion
  • Ses une caméra de réseau MP 1,3
  • La conception robuste est conçue pour manipuler les vibrations, l’humidité, la poussière et fluctuations de température typiques pour les véhicules de transport en commun
  • Fonctionnalité des fonctions intelligentes telles que l’alarme anti-sabotage active, qui offre une protection efficace de tubage en envoyant une alarme lorsque l’altération des tentatives telles que le blocage ou la peinture au pistolet sont détectées
  • Alimentation par Ethernet (IEEE 802,3af) alimente les caméras via le réseau, éliminant le besoin de câbles d’alimentation et en réduisant les coûts d’installation
  • Design plat, balayage progressif
  • Vibrations, l’humidité et résistant à la poussière
  • Alarme de détérioration active
  • Qualité d’image supérieure avec balayage progressif
  • Simultanée motion JPEG et MPEG-4
  • Sécurité du réseau à l’aide de plusieurs niveaux d’accès utilisateur avec protection de mot de passe, filtrage d’adresses IP et le cryptage HTTPS
  • Prend en charge de qualité de Service (QoS) qui contribue à garantir la bande passante nécessaire pour le streaming vidéo et commandes de contrôle via un réseau
  • Prend en charge le protocole Internet version 6 (IPv6) en plus de l’IP version 4 (IPv4)
  • Interface de programmation d’applications (API) puissante permettant l’intégration logicielle, y compris AXIS VAPIX API et AXIS media control SDK ; Mémoire flash pour le téléchargement d’applications embarquées
  • Dispose d’une alarme de détérioration, une fonctionnalité intelligente intégrée dans l’appareil photo, renforcer les avantages de la vidéo numérique sur IP, l’alarme anti-sabotage détecte si la caméra est déplacée, obscurcie, couverts ou peints à la bombe
  • 20 MB pré et post alarme tampon vidéo

Description des spécifications

Caméra réseau
Construction de corps  : IP66 au prorata et robuste boîtier
Type de capteur  : CMOS RVB à balayage progressif de 1/3
Taille du capteur  : 8 467 mm
Pixel  : 1,3 mégapixel
Objectif  : 3,6 mm, F1.8, fixe-Iris
Angle de vue  : 74 degrés Horizontal
Résolution photo  : 160 X 90-1280 X 1024
Obturateur électronique  : 1/15000 à 1/4 s
Format de Compression vidéo  : MPEG-4 partie 2 (ISO/IEC 14496-2), Motion JPEG
Fréquence d’image  : MPEG-4  : 8/12 fps ; Motion JPEG  : 12 fps en résolution maximale, une cadence supérieure dans des résolutions inférieures
Illumination minimum/sensibilité  : 3 à 10000 Lux
Angle de rotation  : Pan +/-10 degré, degré 0 à 90, Rotation +/-10 degrés d’inclinaison
Protocole réseau  : IPv4/v6, HTTP, HTTPS, couche 3 de la QoS DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, v1c/SNMPv2/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, chaussettes
Mémoire locale  : Flash 64 Mo, Mo 8
Dimensions  : 39 x 102 100 mm
Poids  : 180 g
Température de fonctionnement  :-20 et 50 deg C (-4 et 122 deg F)
Charge de l’interface  : API ouverte pour l’intégration logicielle, y compris VAPIX de Axis Communications

Spécifications  :

Type de compression MJPEG
Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
PoE OUI
Type de poste FIXE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.