AXIS COMMUNICATIONS | 0288-004 | T7401
Q7401 Un canal vidéo Encoder. Max. D1 à fps 30/25. Slot pour carte mémoire SD/SDHC

Nº PIÈCE FAB.  0288-004  | Q7401
Nº PIÈCE  375405
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Encodeur vidéo AXIS Q7401 permet à un seul canal vidéo analogique à convertir en flux H.264 et Motion JPEG haute qualité multiples, dans un IP-Surveillance system.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Fréquence d’image maximale en H.264 / Motion JPEG dans toutes les résolutions
  • Bande passante réduite, en utilisant la compression H.264
  • Plusieurs flux configurables individuellement
  • Enregistrements peuvent être stockées sur des cartes SD/SDHC
  • Capacités de vidéo intelligentes

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Capacité CANAL 1
Facteur de forme BOÎTE DE
Type ENCODEUR