ABB | 029003121
D2, 5/ 5,3 L Terminal

Nº PIÈCE FAB.  029003121
Nº PIÈCE  489908
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Le ressort en acier trempé offre la haute pression de serrage qui s’ajuste automatiquement à l’épaisseur du câble. La conception flexible du système le rend particulièrement vibration et antichoc et traitement de surface de zinc bichromate lui confère des qualités de résistance à la corrosion excellente.

Caractéristiques

  • Matériau isolant est un polyamide et ne contient aucun amiante, le cadmium, le phosphore ou halogène éléments
  • Fabriqué selon les normes les plus élevées (résistance thermique de 40 à + 110C) et avec ses capacités auto-extinguible, il est conforme aux directives européennes (résistance au fil incandescent conformément à IEC standard 06095.2.11)
  • Disponible dans une grande variété de couleurs
  • Nourrir les blocs de jonction à travers et au sol
  • Sous-fonction  : 3 pinces

Description des spécifications

Taille de fil  : UL Standard  : 26 - 12 AWG (brin et solide)
Espacement  : 198 po.
Ampérage  : 15 un (UL)
Tension nominale  : 600 V (UL)
Couleur  : gris
Montage  : 3 Rail DIN
Connexion  : Bride à ressort
Taille  : 2,72 po. Largeur X 1,79 dans. Hauteur
Inflammabilité  : V0 (UL94)
Degré de pollution  : 2
Type de jauge  : A2
Isolation  : Polyamide
Longueur de dénudage de câbles  : 0,37 po.
Taille de vis de Driver  : 3,5 mm

Informations techniques

Homologation UL, CSA, IEC, NFC/VDE certifié conforme RoHS

Spécifications  :

Valeur IP20
Type BLOC DE CONNEXION