ABB | 029004103
Commutateur de bornier, 26-12 AWG, gris

Nº PIÈCE FAB.  029004103
Nº PIÈCE  521480
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Interrupteur de service intensif, blocs de jonction avec lame

Description des spécifications

Taille de fil  : UL Standard  : 26 - 12 AWG (brin et solide)
Espacement  : 198 po.
Ampérage  : 8 un (UL)
Tension nominale  : 600 V (UL)
Couleur  : Gris/Orange
Montage  : 3 Rail DIN
Connexion  : Bride à ressort
Taille  : 2,28 po. Largeur X 23 dans. Hauteur
Inflammabilité  : V0 (UL94)
Taille de vis de Driver  : 3,5 mm
Isolation  : Polyamide
Longueur de dénudage de câbles  : 0,37 po.
Type de jauge  : A2

Informations techniques

Homologation UL, CSA, IEC, NFC/VDE certifié conforme RoHS

Spécifications  :

Type BLOC DE CONNEXION