AXIS COMMUNICATIONS | 0291-004 | T7404
Q7404 Encodeur vidéo

Nº PIÈCE FAB.  0291-004  | Q7404
Nº PIÈCE  398788
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Encodeur vidéo AXIS Q7404 permet à quatre voies vidéo analogiques être transformés en ruisseaux H.264 et Motion JPEG multiples dans une vidéo sur IP surveillance system.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Fréquence d’image maximale en H.264 / Motion JPEG dans toutes les résolutions
  • Bande passante réduite, en utilisant la compression H.264
  • Qualité audio bidirectionnelle
  • Capacités de vidéo intelligentes
  • Réglage des paramètres image

Spécifications  :

Prise en charge audio OUI
Capacité CANAL 4
Facteur de forme BOÎTE DE
Contrôle PTZ OUI
Type ENCODEUR