ABB | 029110425
Barre de cavalier pour blocs de printemps avec le même espacement

Nº PIÈCE FAB.  029110425
Nº PIÈCE  489912
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour blocs de jonction. Utilisez la barre de cavalier BJ pour raccorder les borniers consécutives et non consécutifs avec le même espacement. Il existe deux types de barres de cavalier  : un meuble assemblé et une unité de nonassembled. Les deux bars de cavalier comprennent un tube de métal qui entre en contact avec la barre de la plaque à bornes connecteur interne.

Caractéristiques

  • Avec protection IP

Description des spécifications

Ampérage  : 17,5 A
Espacement  : 5 mm
Nombre de pôles  : 4
Boîtier  : IP20

Spécifications  :

Valeur IP20
Type BLOC DE CONNEXION