DRAKA CABLETEQ | 0300000C
14-1C 7 STR R90 2HR FIRE RATEDCSA 38-95 ULCS139 600V BLK JKTFT4/ST1 231593

Nº PIÈCE FAB.  0300000C
Nº PIÈCE  8LI-R90-14
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 14 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation SR-SILICON RUBBER
Matériau de gaine POLYOLÉFINE RÉTICULÉ XLPO
Type de produit HAUTE TEMPÉRATURE
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V
Normes UL/CSA