ALPHA TECHNOLOGIES | 0300072
48 V DC Cordex HP redresseur modulaire système d’étagère, 300W

Nº PIÈCE FAB.  0300072
Nº PIÈCE  513867
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Redresseurs de Cordex Haute Performance faire une plateforme éprouvée et fiable encore mieux, avec des progrès importants dans l’efficacité et la performance. Dans une conception de haute et refroidi par ventilateur compact 1RU, le Cordex HP 300W redresseur ouvre la possibilité à un large éventail d’applications et des économies immédiates OPEX/CAPEX, réduisant le coût total de propriété et l’impact sur l’environnement.

Le Cordex HP 300W redresseur étagère modulaire est la solution parfaite pour les petites 48V DC télécom les applications industrielles et comme les microcellules, extension à haut débit, réseaux LTE, liaisons radio et télécommande et sites de surveillance. Le Cordex HP 300W redresseur a été conçu et testé pour fonctionner non contrôlée des environnements et des offres pleine puissance de - 40 à 70 C. Le redresseur est p rotégé contre la sous-tension d’entrée et prend en charge jusqu'à 300V AC sans dommage. Il comprend également une liste exhaustive des fonctionnalités telles que  : sortie de surtension et de surcharge des protections, limitation de puissance de sortie intelligente, arrêt thermique, permutable à chaud et la redondance.

Le contrôleur intelligent comprend des ports USB, Ethernet et peut, ainsi que de cinq indicateurs LED. Le module de distribution intégré contient quatre fusibles de sortie plus un briseur de batterie. Le Cordex HP 300W redresseur a été conçu et testé pour fonctionner non contrôlée des environnements et des offres pleine puissance de - 40 à 70 C.

Caractéristiques

  • L’industrie 95 % d’efficacité pour diminué les OPEX et réduit l’empreinte carbone
  • Taille compacte, ce qui donne plus d’espace pour l’équipement de générer des revenus
  • Fail safe performance via 1 redondance N + et hot swap de capacités pour un fonctionnement ininterrompu
  • Entrée de gamme large de ca pour les exigences d’installation dans le monde entier
  • Double sorties avant et arrière DC pour une flexibilité maximale
  • Température large gamme pour installation dans des environnements intérieurs et extérieurs difficiles de fonctionnement
  • Plusieurs points de distribution

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Code UNSPSC 39121610