AXIS COMMUNICATIONS | 0304-021 | Q1755 60Hz 10PK
Q1755 60Hz en 10 pièces. Ne peut être vendu séparément comme seul paquet. Aucun injecteur

Nº PIÈCE FAB.  0304-021  | Q1755 60HZ 10PK
Nº PIÈCE  394994
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT

Description

Réseau de Q1755 AXIS Camera 60 Hz 10 - pack offre des performances exceptionnelles de HDTV conformes à la norme SMPTE. Prend en charge la compression H.264, 10 x optique/12 x zoom numérique, autofocus et mode jour/nuit. Q1755 axe 60Hz en 10 pièces. Ne peut être vendu sepa validité comme seul paquet. Aucun injecteur. Q1755 axe 60Hz en 10 pièces. Ne peut être vendu séparément comme seul paquet. Aucun injecteur.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Qualité d’image HDTV
  • Zoom et autofocus
  • Stockage local
  • Dispositifs PoE (Power over Ethernet)
  • Capacités de vidéo intelligentes

Description des spécifications

Caméra réseau HDTV avec Zoom et Autofocus

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Dôme couleur CLAIRE
Environnement INDOOR
Facteur de forme BOÎTE DE
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution HDTV P 1080
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE