ABB | 030445400
Virole, Ins, 22AWG, blanc, 500/Bag

Nº PIÈCE FAB.  030445400
Nº PIÈCE  524530
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Taille de fil  : 22 AWG
Couleur  : blanc
Taille  : 14 mm longueur
Durée 2  : 8 mm diamètre extérieur  : 1,3 mm à une extrémité et 3,1 mm à l’autre extrémité à l’intérieur de diamètre  : 1 mm à une extrémité et 2,6 mm à l’autre bout, épaisseur  : 0,15 mm à une extrémité et 0,25 mm à l’autre extrémité

Spécifications  :

Type BLOC DE CONNEXION
Code UNSPSC 39121400