ABB | 030446107
Isolation virole, 12AWG, 17mm gris de longueur globale

Nº PIÈCE FAB.  030446107
Nº PIÈCE  536058
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Taille de fil  : 12 AWG
Couleur  : gris
Taille  : 17 mm longueur
Durée 2  : 10 mm diamètre extérieur  : 3,2 mm à une extrémité et 5,4 mm à l’autre extrémité à l’intérieur de diamètre  : 2,8 mm à une extrémité et 4,8 mm à l’autre bout, épaisseur  : 0,2 mm à une extrémité et 0,3 mm à l’autre extrémité

Spécifications  :

Type BLOC DE CONNEXION
Code UNSPSC 39121400