AXIS COMMUNICATIONS | 0319-004 | P7701
P7701 One Channel Network Video Decoder. Décode les H.264, MPEG-4 et Motion JPEG.

Nº PIÈCE FAB.  0319-004  | P7701
Nº PIÈCE  415041
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

P7701 AXIS est un décodeur d’un canal pour les solutions de surveillance simples, avec une fréquence maximale dans H.264, MPEG- et Motion JPEG. Il prend en charge le séquencement de la source vidéo et PoE n’est activée.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Décode les H.264, MPEG-4 et Motion JPEG
  • Sortie vidéo analogique ou numérique
  • Séquence mode et connexion automatique sur alarme
  • Haute qualité audio
  • Dispositifs PoE (Power over Ethernet)

Spécifications  :

Prise en charge audio OUI
Capacité CANAL 1
Facteur de forme BOÎTE DE
Type DÉCODEUR

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE