AXIS COMMUNICATIONS | 0324-001 | P1344
HDTV, jour/nuit, caméra fixé avec objectif vari-focal 3-8 mm DC iris lens et distance mise au point arrière. Multiples, les ruisseaux H.264 et Motion JPEG configurables individuellement ; Max 720P ou 1MP résolution HDTV avec 30 fps. WDR. Détection de mouvement vidéo et active une manipulation m alar.

Nº PIÈCE FAB.  0324-001  | P1344
Nº PIÈCE  402499
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La caméra réseau AXIS P1344 offre de superbe qualité vidéo en HDTV résolution 720P/1MP, plage dynamique étendue et plusieurs flux H.264 et Motion JPEG, à la fréquence d’image maximale ou configurée individuellement. L’appareil dispose de fonctionnalité jour/nuit, la distance mise au point arrière et PTZ digital. Comprend audio à deux voies, Power over Ethernet et une fente pour carte SD/SDHC pour le stockage en option.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.


Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Superbe qualité de vidéo y compris qualité HDTV
  • Contrôle P-Iris
  • Multiples flux vidéos H.264 et Motion JPEG
  • VPIZ numérique et diffusion à vues multiples
  • Installation facile avec assistant mise au point, mise au point arrière distant et compteur de pixels

Description des spécifications

Caméra réseau
Construction du corps  : Métal (Zinc)
Couleur  : blanc
Type de capteur  : CMOS RVB à balayage progressif de 1/4
Pixel  : 1 HDTV/mégapixel 720P
Lens  : 3 - 8 mm, objectif Vari-focal, F1.2, DC-Iris
Angle de vue  : 66 27 degrés Horizontal
Résolution photo  : 1280 X 800 (1 MP) à 160 X 90
Obturateur électronique  : 1/24500 à 1/6 s
Format de Compression vidéo  : H.264 (partie MPEG-4 10/AVC), Motion JPEG
Cadence  : 30 fps
Entrée/sortie  : Microphone intégré
Format de Compression audio  : AAC LC 8/16 kHz, PCM G.711 8 kHz, ADPCM G.726 8 kHz, débit binaire Configurable
Illumination minimum/sensibilité  : 0,3 Lux (couleur) ; 0,05 lux (noir/blanc)
Mode jour/nuit  : Oui
Protocole réseau  : IPv4/v6, HTTP, HTTPS, couche 3 de la QoS DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, chaussettes
Mémoire locale  : Flash 128 Mo, Mo 128
Source d’énergie  : 8 - 20 volts DC
Consommation électrique  : Maximum 6,4 Watt, PoE Class 2
Dimensions  : longueur pouce 6 x 1,8 pouces de largeur (seulement l’appareil photo)
Poids  : 620 g
Température de fonctionnement  : 0 à 50 deg C (32 et 122 deg F)
Environnement  : 20 - 80 % d’humidité Relative (sans condensation)
Charge de l’interface  : API ouverte pour l’intégration logicielle, y compris VAPIX API et AXIS Camera Application Platform de Axis Communications ; ONVIF, AXIS Video Hosting System (AVHS) avec connexion de la caméra d’un seul clic

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme BOÎTE
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste ZOOM PAN-TILT
Résolution 1 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.