AXIS COMMUNICATIONS | 0336-001 | M3203
M3203 Caméra réseau à dôme fixe avec boîtier discret et inaltérable. 2,8-10 MM objectif varifocal avec Iris fixe. Max. SVGA à 30 images/s

Nº PIÈCE FAB.  0336-001  | M3203
Nº PIÈCE  416402
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Les caméras réseau AXIS M3203 offrent une qualité d’image excellente, H.264 multiples et des flux Motion JPEG, Power over Ethernet, PTZ digital et compteur de pixels dans un dôme fixe compact.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été discontind par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Plusieurs flux H.264
  • Intérieur fixe dômes avec un design très compact
  • Suspension d’objectif polyvalent avec des capacités de réglage large
  • Dispositifs PoE (Power over Ethernet)
  • Compteur de pixels

Description des spécifications

Caméra réseau

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 800 X 600
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE