AXIS COMMUNICATIONS | 0338-004 | M1054
M1054 Caméra réseau d’intérieur petits - HDTV 720 p ou 1MP, PoE, capteur PIR et éclairage LED intégrée

Nº PIÈCE FAB.  0338-004  | M1054
Nº PIÈCE  419665
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La caméra réseau AXIS M1054 fournit 1 mégapixel ou résolution HDTV avec des flux multiples H.264 / Motion JPEG, configurables individuellement pour une efficacité de bande passante et de stockage. Il dispose d’un capteur infrarouge pour la détection de mouvement sans éclairage, une professionnelle illum blanc LED et audio bidirectionnelle avec microphone intégré et haut-parleur. Intelligence vidéo inclut la détection de mouvement vidéo, la détection audio et l’alarme anti-sabotage active. La caméra est équipée de ports e/s pour connecter des périphériques tels que des capteurs et des relais. Alimentation par Ethernet permet de réduire les coûts d’installation. Comprend la bride, le support et une extension optionnelle pour un montage flexible. AXE M1054 est idéal pour sécuriser les petites entreprises, des restaurants ou des hôtels.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Conception fonctionnelle et intelligente
  • Plusieurs flux H.264
  • Installation facile et flexible
  • Dispositifs PoE (Power over Ethernet)
  • Capteur micro et speakerPIR et éclairage LED

Description des spécifications

Petit réseau fixe caméra avec capteur infrarouge LED Illumination PoE Audio

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INDOOR
Facteur de forme BOÎTE DE
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution HDTV P 720
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.