AXIS COMMUNICATIONS | 0338-044 | M1054 KIT
M1054 Bundle avec quatre unités de caméras réseau M1054 et une licence de Base 4-caméra AXIS Camera Station vidéo de logiciels de gestion pour la surveillance, l’enregistrement, de lecture et de gestion d’événements

Nº PIÈCE FAB.  0338-044  | M1054 KIT
Nº PIÈCE  422062
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Bundle avec 4 unités d’axe M1054 et une licence de base 4-caméra de logiciel de gestion vidéo AXIS Camera Station de surveillance, enregistrement, lecture et événement de gestion. Kits peuvent être mis à l’échelle et combinés pour constituer une solution de e surveillanc vraiment efficace et fiable pour n’importe quelle taille de système jusqu'à 50 caméras. Pour répondre à tout besoin spécifique des caméras supplémentaires et AXIS Camera Station mise à niveau de licences peuvent être commandées séparément

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été abandonnée par la Cène.

Caractéristiques

  • Conception fonctionnelle et intelligente
  • Plusieurs flux H.264
  • Excellente qualité vidéo HDTV
  • Dispositifs PoE (Power over Ethernet)
  • Capteur micro et speakerPIR et éclairage LED

Description des spécifications

Caméra réseau petit

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INDOOR
Facteur de forme BOÎTE DE
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.